Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX SAV182D CCTV-strømforsyning, 12VDC @ 11A, 18 PTC Klasse 2-utganger | AE2AEM 4WAU5

ALTRONIX SAV182D CCTV-strømforsyning, 12VDC @ 11A, 18 PTC klasse 2-utganger

På lager
Vare: AE2AEM Modell: SAV182DKryssreferanse: 4WAU5
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
4 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.25
Kapslingshøyde (in.)13.5
Kabinettbredde (in.)13
Finishgrå
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning115 VAC / 230 VAC
MaterialeStål
Antall utganger18
Utgangsstrøm12 VDC @ 12A
UnderkategoriStrømforsyning: Veggmontering
typenCCTV DC, veggmontering
Spenningsutgang12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.005
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)33.91
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8504409540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstrømInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)typenSpenningsutgangKabinettbredde (in.)InngangsfrekvensInngangsspenningPris
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Strømforsyning Cctv AC veggfeste | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, veggmontering24 VAC eller 28 VAC7.5060 Hz115 VAC3 971 NOK
ALTRONIX SAV18D Strømforsyning Cctv Dc Veggfeste | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12 VDC @ 6A3.508.5CCTV DC, veggmontering12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC2 899 NOK
ALTRONIX R2416I220 CCTV-strømforsyning, 16 sikringsisolerte utganger, 24VAC ved 25A, 220VAC | CE6FXF R2416I220--------10 617 NOK
ALTRONIX R2416300220 CCTV-strømforsyning, 16 sikringsutganger, 24/28VAC ved 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------5 555 NOK
ALTRONIX R2416600220 CCTV-strømforsyning, 16 sikringsutganger, 24/28VAC ved 25A, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------5 593 NOK
ALTRONIX R2416220 CCTV-strømforsyning, 16 sikringsutganger, 24/28VAC ved 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------6 651 NOK
ALTRONIX R615DC1016220 CCTV strømforsyning, 16 sikrede utganger, 6-15VDC ved 10A, 220VAC | CE6FXK R615DC1016220--------7 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX SAV182D CCTV-strømforsyning, 12VDC @ 11A, 18 PTC klasse 2-utganger
4 038 NOK / enhet