ALTRONIX CCTV strømforsyninger, veggmontert


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Bli ferdig: grå , Materiale: Stål , Underkategori: Strømforsyning: Veggmontering
StilModellUtgangsstrømInnkapslingsdybde (in.)Kapslingshøyde (in.)typenSpenningsutgangKabinettbredde (in.)InngangsfrekvensInngangsspenningPris (eks. mva)
A
R615DC616CB220
--------6 109 NOK
B
R2432300CB220
--------8 170 NOK
B
R2432300220
--------6 617 NOK
C
R2416300CB220
---------
RFQ
A
R615DC616220
--------6 475 NOK
C
R2416220
--------6 651 NOK
C
R2416600220
--------5 593 NOK
C
R2416300220
--------5 555 NOK
A
R615DC8CB220
--------5 994 NOK
A
R248CB220
--------4 371 NOK
A
R248CBI220
---------
RFQ
A
R248I220
--------4 371 NOK
A
R615DC1016CB220
---------
RFQ
B
R2432600CB220
--------7 770 NOK
C
R2416600CB220
---------
RFQ
A
R615DC8220
--------4 784 NOK
A
R615DC416220
---------
RFQ
A
R615DC416CB220
--------4 982 NOK
C
R2416CB220
---------
RFQ
C
R2416CBI220
--------6 700 NOK
A
R615DC1016220
--------7 006 NOK
C
R2416I220
--------10 617 NOK
A
R248600CB220
---------
RFQ
A
R248220
--------3 818 NOK
A
R248600220
---------
RFQ
A
R248600
--------7 374 NOK
D
R2432600220
--------6 834 NOK
E
SAV18D
12 VDC @ 6A3.508.5CCTV DC, veggmontering12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC2 893 NOK
F
SAV182D
12 VDC @ 12A3.2513.5CCTV DC, veggmontering12 VDC1350 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC4 030 NOK
G
ALTV2416300UCM3
24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, veggmontering24 VAC eller 28 VAC7.5060 Hz115 VAC3 971 NOK

CCTV strømforsyninger, veggmontert

Altronix CCTV-strømforsyninger gir 12VDC, 24VAC og 28VAC spenninger, distribuert via seksten eller atten sikringer eller klasse 2, PTC-beskyttede utganger for strøm til overvåkingskameraer, varmeovner og annet videotilbehør. De UL-listede strømforsyningene har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon, levere filtrerte og elektronisk regulerte utganger for jevne, likestrømsforsyninger og sikre kortslutnings- og termisk overbelastningsbeskyttelse. I tillegg opprettholder de kamerasynkronisering og har 3-tråds ledninger, noe som sikrer integrert strekkavlastning. Katalogen inkluderer også CE-godkjent, CCTV-stativ, strømforsyninger, og gir dermed overspenningsbeskyttelse og en opplyst strømbryter med manuell tilbakestilling. Videre er disse enhetene utstyrt med avtakbare rekkeklemmer med låseskrueflenser og reservesikringer. Disse veggmonterte CCTV-strømforsyningene tilbyr individuelle, strøm LED-indikatorer for å indikere utløste DC-utganger. Varianter er tilgjengelige i 50 Hz og 60 Hz inngangsfrekvenser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?