Midspan kraftinjektorer er strømkildeutstyret som bruker Power-over-Ethernet (PoE)-teknologi for å levere strøm og sende data (tekst, lyd og video) direkte til PoE-enheter og til ikke-PoE-enheter gjennom en separat adapter. Altronix NetWay1E enkeltportinjektor er en forbedret midspan-kraftinjektor som gir strøm opp til 85W for LTPoE++ 70W, 52.7W og 38.7W kompatible enheter. Den er også fullt kompatibel med PoE (15W) og PoE+ (30W) drevne enheter. Denne injektoren støtter enheter som krever opptil 70W strøm på en maksimal avstand på 100 meter. NetWay1E får strømforsyningen gjennom en IEC 320-kontakt (plassert på baksiden av enheten), med en spenningsklasse på 115VAC ved 1.5A strøm. RJ45-porten overfører data over 4 par CAT5e eller høyere strukturert kabel med 10/100/1000 BaseT hastighet. Denne enheten sender data over en ethernet-/datakabel som allerede er på plass, i stedet for å installere ekstra strømuttak for hver av enhetene, og dermed redusere ekstra ledninger. Den monteres på vegg eller hylle for bruk innendørs. Denne injektoren kommer med en rekke sikkerhetsfunksjoner som kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, manuell PoE-avstenging, automatisk deteksjon og beskyttelsesfunksjon for eldre ikke-PoE-kameraer/enheter og LED-indikatorer for port-, PoE- og IP-koblingsstatus.Raptor Supplies leverer også Altronix Netway1EV midspan kraftinjektor med lignende spesifikasjoner som Altronix NetWay1E enkeltportinjektor og inngangsspenning på 230VAC ved 0.8A strøm.
Bruksområder:
Altronix NetWay1E kan kobles til drevne enheter som PoE-kameraer, faste IP-kameraer, VoIP-telefoner, trådløse tilgangspunkter, sikkerhetskameraer og nettverkstilkoblede lydenheter i kontorer, kommersielle bygninger og industriområder.
Egenskaper:
- Altronix NetWay1E enkeltportsinjektor drives med en jordet vekselstrømledning for å levere 115VAC (60Hz, 1.5A) inngangseffekt.
- Den har en RJ45-port som leverer strøm og overfører data til enheter gjennom en 4-pars CAT5e eller høyere strukturert kabel med 10/100/1000 BaseT-hastighet.
- Denne IEEE 802.3af (15W) og IEEE 802.3at (30W)-kompatible porten støtter LTPoE++-enheter som krever strøm på opptil 70W i en maksimal avstand på 100 m.
- Denne kraftinjektoren er utstyrt med ulike sikkerhetsfunksjoner, for eksempel kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse, PoE manuell avstenging og automatisk gjenkjenning og beskyttelse av eldre ikke-PoE-kameraer/enheter.
- Den er utstyrt med LED-indikatorer i forskjellige farger, for eksempel rød for port- og PoE-status og gul og grønn for IP-koblingsstatus.
- Denne midspan-injektoren kan betjenes i høyder fra -304.8 til 609.6 meter.
- Den fungerer ved temperaturer fra -20 til 49 grader C (ved 85W effekt) og -20 til 55 grader C (ved 55W effekt).
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix CAT5e-kabler brukes av Altronix NetWay1E midspan-injektor for å overføre strøm og data (lyd, visuell og tekst) til drevne enheter.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay1E midspan kraftinjektor er CE (European Conformity) merket og UL & cUL-listet for å sikre brukersikkerhet og overlegen ytelse til enheten.
Installasjon:
- Altronix NetWay1E injektor er sikkert montert på en vegg ved hjelp av monteringsbraketter eller ganske enkelt plassert på en hylle for bruk innendørs.
- IEC 320-kontakten til NetWay1E-injektoren er koblet til en 115VAC (60Hz, 1.5A) inngangsstrømkilde ved hjelp av en jordet AC-ledning og en pålitelig jordet stikkontakt. Strømforsyningen til enheten skal ikke kobles til en stikkontakt som styres av en bryter.
- To strukturerte kabler brukes til å koble [IN]-porten til en UL-listet Ethernet-svitsj eller en videoserver og [OUT]-porten til en strømførende enhet.
- Port-, PoE- og IP-koblingsstatuslamper lyser for å indikere normal drift og sikker tilkobling.
- Spenning i området 12 til 24VAC eller 5 til 24VDC tilføres manuelt til den [PoE Shutdown]-merkede inngangsterminalen for å stoppe utgangseffekten som leveres av kraftinjektoren.
- NetWay1E-enheten begynner å levere strøm normalt til drevne enheter når den påførte spenningen er fjernet fra avstengningsterminalen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan vi koble en hvilken som helst drevet enhet til Netway1E strøminjektor?
A. Altronix Netway1E er kompatibel med PoE-, PoE+- og LTPoE++-kompatible enheter som krever strømforsyninger på opptil 70W i en maksimal avstand på 100 meter.
Sp. Hvor lang tid bruker Netway1E-kraftinjektoren på å gå tilbake til normal drift fra PoE-avstengingsmodus?
A. Det tar rundt 4 sekunder å gå tilbake til normal drift etter at PoE-avstengingsmodus er deaktivert.
Sp. Hva slags strømforsyning kreves i Netway1E?
A. Det anbefales å bruke en jordet AC-ledning og en pålitelig jordet stikkontakt for å levere 115VAC inngangseffekt ved 1.5A strøm.
Q. Hva er en midspan power injektor?
A. Midspan-strøminjektorer er PoE-enheter som kobler en ikke-PoE-kompatibel svitsj eller dataserver med en PoE-kompatibel enhet (som et IP-kamera). Disse injektorene legger til (eller injiserer) strøm til en Ethernet- eller datakabel for å drive PoE-enheter uten å koble hver enhet med en separat strømforsyning.
Q. Hvor langt kan kraftinjektorer fungere?
A. En midspan-injektor kan overføre både strøm og data til drevne enheter med en maksimal avstand på 100 meter.
Q. Hva er fordelene med midspan power-injektorer?
A. Midspan-kraftinjektorer leverer kraft og data til drevne enheter med større pålitelighet, raskere overføringshastighet og bedre sikkerhet sammenlignet med WiFi-aktiverte kameraer. Disse injektorene reduserer også ledningene knyttet til direkte drevne enheter.