Altronix NetWay1BT enkeltport midspan-injektor gir PoE opptil 90 W strøm per port og overfører data (tekst, lyd og video) med hastigheter opptil 1000 Mbps til PoE-kompatible enheter som IP-kameraer, trådløse tilgangspunkter, VoIP-telefoner og andre høyeffektnettverksenheter som er plassert i en avstand på opptil 100 meter fra injektoren. Den har en standard nettverkskabel (CAT5e eller høyere), sammen med 4-pars konfigurasjon for å levere strøm og data, og har plass til RJ45 auto crossover Ethernet-tilkobling for sterke og raske tilkoblinger. NetWay1BT PoE-injektoren tilbyr også beskyttelse og automatisk gjenkjenning av eldre enn PoE-enheter ved å bruke 115 / 230VAC spenningstilkobling, og sikrer dermed maksimal sikkerhet for utstyret. Den kommer videre med PoE-modus og strøm-LED-indikatorer for å tillate enkel overvåking av den faktiske tiden for PoE-strømbruken til tilkoblede enheter. Disse LED-indikatorene kommer i røde, gule og grønne farger som viser henholdsvis PoE PÅ, strøm PÅ og IP-koblingsstatus. Altronix PoE-injektor er i stand til å operere ved temperaturer fra -22 grader til 167 grader Fahrenheit. Den fungerer godt i høyder opp til 609.6 meter i ikke-kondenserende luftfuktighet som varierer mellom 20 og 85 prosent.
Bruksområder:
Altronix NetWay1BT enkeltport midspan-injektor kan kobles til både PoE- og ikke-PoE-enheter som PoE-kameraer, IP-kameraer, VoIP-telefoner, trådløse tilgangspunkter og andre høyeffektnettverksenheter.
Egenskaper:
- Altronix NetWay1BT enkeltport midspan PoE-injektor er designet for å gi PoE/POE+ og Hi-PoE opptil 90W strøm per port.
- Denne enheten krever 115VAC / 230VAC inngangseffekt.
- Den brukes også til å overføre data (tekst, video og lyd) med hastigheter på opptil 1000 Mbps til PoE-kompatible enheter som sikkerhetskameraer, enheter, trådløse tilgangspunkter og VoIP-telefoner, uavhengig av avstanden (opptil 100 meter).
- Denne PoE-injektoren er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som muliggjør kortslutningsbeskyttelse og automatisk gjenkjenning av eldre kameraer/enheter som ikke er PoE, ved å bruke 115 / 230VAC lavspenningstilkobling, og dermed sikre maksimal sikkerhet for utstyret.
- Den er utstyrt med en standard nettverkskabel (CAT5e eller høyere), sammen med 4-pars konfigurasjon for å levere både strøm og data.
- NetWay1BT midspan injektor kan romme RJ45, automatisk crossover ethernet-tilkobling for sterke og raske tilkoblinger.
- Den leveres med PoE-modus og strøm-LED-indikatorer for enkel overvåking av den faktiske tiden for PoE-strømbruken til de tilkoblede enhetene.
- De røde indikatorene viser PoE PÅ og strøm PÅ-posisjon; mens gule og grønne farger indikerer IP-koblingsstatus.
- Den CE-godkjente og IEEE 802.3bt-kompatible porten kan fungere i høyder på opptil 609.6 meter i ikke-kondenserende fuktighet som varierer mellom 20 og 85 prosent.
- Altronix PoE-injektor er i stand til å operere ved temperaturer fra -22 grader til 167 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Altronix CAT5e: Disse Altronix-kablene er designet for merkets NetWay1BT PoE-injektor for å overføre data (lyd, visuell og tekst) i høye hastigheter.
- Altronix RJ45: Disse Ethernet-kontaktene muliggjør sterk og rask tilkobling av enhetene.
- Altronix NetWay1 midspan kraftinjektor utvider dataområdet med ytterligere 100 m, for å få en maksimal rekkevidde på 600 m ved bruk av flere repeatere basert på enhetens portkrav.
Standarder og godkjenninger:
- Altronix NetWay1BT PoE-injektor oppfyller internasjonale standarder da den er CE-sertifisert (European Conformity).
Installasjon:
- Monter NetWay1BT-injektoren på ønsket sted kun på et bord eller skrivebord.
- Koble den jordede vekselstrømledningen (inkludert) til IEC 320-kontakten på NetWay1BT-enheten. Koble deretter enheten til en pålitelig jordet stikkontakt. Når du bruker flere enheter samtidig, bør summen av de individuelle merkeskiltets klassifiseringer ikke overstige forsyningskretsens klassifisering. Videre, ikke koble til en stikkontakt kontrollert av en bryter.
- Koble den strukturerte kabelen fra den UL-listede Ethernet-svitsjen eller videoserveren til RJ45-kontakten merket (IN) og PoE-enheten til RJ45-kontakten merket (OUT) på NetWay1BT.
- PoE PÅ LED-indikator vil lyse, og indikerer PoE-enhetsstatus at den er slått PÅ.
- Koble deretter til slutt enheten slik at den skal få strøm til terminaler merket (+ Aux. –).
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en midspan power injektor?
A. Midspan-strøminjektorer er PoE-enheter som kobler en ikke-PoE-kompatibel svitsj eller dataserver med en PoE-kompatibel enhet (som VoIP-telefoner eller IP-kameraer). Med andre ord, disse injektorene legger til (eller injiserer) strøm til en Ethernet- eller datakabel for å drive PoE-enheter uten å koble hver enhet med en separat strømforsyning.
Sp. Kan vi koble en hvilken som helst PoE -enhet til Netway1 -strøminjektoren?
A. Altronix Netway1 er kompatibel med PoE-enheter som krever strømforsyninger på opptil 15.4W.
Sp. Hvor lang tid tar det å gå tilbake til normal drift fra PoE -nedleggingsmodus?
A. Det tar rundt 4 sekunder å gå tilbake til normal drift etter PoE-avslutning.
Spørsmål: Hva slags strømforsyning kreves i Netway1?
A. Det anbefales å bruke en UL-listet tilgangskontroll begrenset strømforsyning (for UL294-applikasjoner) eller klasse 2-klassifisert transformator / strømforsyning (for UL60950-1-applikasjoner).