Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Hun Adapter Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Female Adapter Fnpt x Iso 228 Npt

På lager
Vare: AA9ECR Modell: 82241N-M5-32Kryssreferanse: 1CPD3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeMNPT x FBSP
Hex størrelse5 / 8 "
Lengde0.88 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse10-32 UNF x 5 mm
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Hun Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tomme | AA9ECU 1CPD5 82241N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "48NOK
ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 tommer | AA9ECV 1CPD6 82241N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Female Adapter Fnpt x Iso 228 Npt
46NOK / enhet