Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Hun Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tomme | AA9ECU 1CPD5

ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tommer

På lager
Vare: AA9ECU Modell: 82241N-04-04Kryssreferanse: 1CPD5
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeMNPT x FBSP
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.25 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Hun Adapter Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3 82241N-M5-325 / 8 "0.88 "10-32 UNF x 5 mm46NOK
ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 tommer | AA9ECV 1CPD6 82241N-06-067 / 8 "1.25 "3 / 8 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tommer
48NOK / enhet