Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 tommer | AA9ECV 1CPD6

ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 tommer

På lager
Vare: AA9ECV Modell: 82241N-06-06Kryssreferanse: 1CPD6
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeMNPT x FBSP
Hex størrelse7 / 8 "
Lengde1.25 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82241N-M5-32 Hun Adapter Fnpt x Iso 228 Npt | AA9ECR 1CPD3 82241N-M5-325 / 8 "0.88 "10-32 UNF x 5 mm46NOK
ALPHA FITTINGS 82241N-04-04 Hun Adapter Fnpt x Iso 228 1/4 tomme | AA9ECU 1CPD5 82241N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "48NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82241N-06-06 Hunn Adapter Fnpt x Iso 228 3/8 tommer
72NOK / enhet