ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi-stil pneumatisk luftblåser, plast, medium | AE3YRM 5GVX9

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style pneumatisk luftblåser, plast, medium

På lager
Vare: AE3YRM Modell: 9518-16Kryssref: 5GVX9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
Luftforbruk @ 60 psig60 SCFM
Luftforbruk @ 80 psig80 SCFM
Base Dia.11 1 / 4 "
BasismaterialeLineær polyetylen med lav tetthet
Boltsirkel Dia.10 1 / 2 "
FARGEGul, Svart
Decibles @ 5 fot @ 100 psig78 dB
Decibles @ 5 fot @ 60 psig73 dB
Decibles @ 5 fot @ 80 psig75 dB
Dia. Toppen av Horn12 1 / 2 "
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Gratis luft CFM @ 100 PSI100 SCFM
Gratis luftinduksjon @ 100 psig37
Gratis luftinduksjon @ 60 psig42.66
Gratis luftinduksjon @ 80 psig37.75
Housing MaterialStøpt aluminium
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypePT
Maks. Inntakstrykk140 psi
Maks. Temp.220 grader F
Antall monteringsspor3
Støynivå78
Total lengde44 1 / 4 "
Slot Dia.4 / 10 "
Statisk jordforbindelse Størrelse6 ft.
Statisk trykk @ 100 psig6.5 Iwc
Statisk trykk @ 60 psig4.2 Iwc
Statisk trykk @ 80 psig5.6 Iwc
overflatenEnkelt lag
Total luftstrøm @ 100 psigCFM 3700
Total luftstrøm @ 60 psigCFM 2560
Total luftstrøm @ 80 psigCFM 3020

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDecibles @ 5 fot @ 80 psigLuftforbruk @ 60 psigLuftforbruk @ 80 psigDia. Toppen av HornGratis luftinduksjon @ 100 psigGratis luftinduksjon @ 60 psigGratis luftinduksjon @ 80 psigHousing MaterialPris
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturiblåser, plast, pneumatisk, ekstra liten | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Støpt aluminium4 431 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturiblåser, plast, pneumatisk, liten | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Støpt aluminium4 511 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturiblåser, plast, pneumatisk, stor | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Plast9 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style pneumatisk luftblåser, plast, medium
5 671 NOK / enhet