ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturiblåser, plast, pneumatisk, stor | AE3YRN 5GVY0

ALLEGRO 9518-18 Venturiblåser, plast, pneumatisk, stor

På lager
Vare: AE3YRN Modell: 9518-18Kryssref: 5GVY0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 542 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
Luftforbruk @ 60 psig110 SCFM
Luftforbruk @ 80 psig140 SCFM
Base Dia.14 1 / 3 "
BasismaterialeStøpt aluminium
Boltsirkel Dia.13 5 / 8 "
FARGEGul, Svart
Decibles @ 5 fot @ 100 psig81 dB
Decibles @ 5 fot @ 60 psig77 dB
Decibles @ 5 fot @ 80 psig79 dB
Dia. Toppen av Horn14 13 / 20 "
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Gratis luft CFM @ 100 PSI180 SCFM
Gratis luftinduksjon @ 100 psig30.19
Gratis luftinduksjon @ 60 psig38.32
Gratis luftinduksjon @ 80 psig34.36
Housing MaterialPlast
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypePT
Maks. Inntakstrykk140 psi
Maks. Temp.220 grader F
Antall monteringsspor3
Støynivå81
Total lengde46 3 / 50 "
Slot Dia.1 / 2 "
Statisk jordforbindelse Størrelse6 ft.
Statisk trykk @ 100 psig6.2 Iwc
Statisk trykk @ 60 psig4 Iwc
Statisk trykk @ 80 psig5.2 Iwc
overflatenEnkelt lag
Total luftstrøm @ 100 psigCFM 5435
Total luftstrøm @ 60 psigCFM 4215
Total luftstrøm @ 80 psigCFM 4810

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDecibles @ 5 fot @ 80 psigLuftforbruk @ 60 psigLuftforbruk @ 80 psigDia. Toppen av HornGratis luftinduksjon @ 100 psigGratis luftinduksjon @ 60 psigGratis luftinduksjon @ 80 psigHousing MaterialPris
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturiblåser, plast, pneumatisk, ekstra liten | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Støpt aluminium4 431 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturiblåser, plast, pneumatisk, liten | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Støpt aluminium4 511 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi-stil pneumatisk luftblåser, plast, medium | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Støpt aluminium5 671 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9518-18 Venturiblåser, plast, pneumatisk, stor
9 542 NOK / enhet