ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturiblåser, plast, pneumatisk, liten | AE3YRL 5GVX8

ALLEGRO 9518-13 Venturi-blåser, plast, pneumatisk, liten

På lager
Vare: AE3YRL Modell: 9518-13Kryssref: 5GVX8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVenturi Style pneumatisk luftblåser
Luftforbruk @ 60 psig30 SCFM
Luftforbruk @ 80 psig40 SCFM
Base Dia.7 1 / 3 "
BasismaterialeLineær polyetylen med lav tetthet
Boltsirkel Dia.6 14 / 25 "
FARGEGul, Svart
Decibles @ 5 fot @ 100 psig73 dB
Decibles @ 5 fot @ 60 psig69 dB
Decibles @ 5 fot @ 80 psig72 dB
Dia. Toppen av Horn7"
KanalfinishPVC-belagt
KanalmaterialeVinyl, polyester
Gratis luft CFM @ 100 PSI50 SCFM
Gratis luftinduksjon @ 100 psig29.30
Gratis luftinduksjon @ 60 psig37.83
Gratis luftinduksjon @ 80 psig32.75
Housing MaterialStøpt aluminium
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePT
Maks. Inntakstrykk140 psi
Maks. Temp.220 grader F
Antall monteringsspor3
Støynivå73
Total lengde30 31 / 50 "
Slot Dia.4 / 10 "
Statisk jordforbindelse Størrelse6 ft.
Statisk trykk @ 100 psig8.8 Iwc
Statisk trykk @ 60 psig5.8 Iwc
Statisk trykk @ 80 psig7.5 Iwc
overflatenEnkelt lag
Total luftstrøm @ 100 psigCFM 1465
Total luftstrøm @ 60 psigCFM 1135
Total luftstrøm @ 80 psigCFM 1310

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDecibles @ 5 fot @ 80 psigLuftforbruk @ 60 psigLuftforbruk @ 80 psigDia. Toppen av HornGratis luftinduksjon @ 100 psigGratis luftinduksjon @ 60 psigGratis luftinduksjon @ 80 psigHousing MaterialPris
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturiblåser, plast, pneumatisk, ekstra liten | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Støpt aluminium4 431 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi-stil pneumatisk luftblåser, plast, medium | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Støpt aluminium5 671 NOK
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturiblåser, plast, pneumatisk, stor | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Plast9 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 9518-13 Venturi-blåser, plast, pneumatisk, liten
4 511 NOK / enhet