STRAUB Åpne Flex Wrap-Around rørkoblinger


Straub Flex rørkoblinger er designet for å skjøte to rør eller rør sammen i rørsystemer med vakuum, trykk eller sugeledninger. Raptor Supplies tilbyr disse åpne flex-omviklingsrørkoblingene i rørstørrelser på 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5 og 6 tommer.

filtre
Body Material: 304 rustfritt stål , Pakningsmateriale: EPDM , Maks. Press: 232 psi , Antall bolter: 2 , Temp. Område: -4 grader til 212 grader F , Vakuumvurdering: 28 "
StilModellBoltstørrelseLengdeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
STR35350
---3 612 NOK
RFQ
A
STR35650
---3 766 NOK
RFQ
A
STR35250
---3 490 NOK
RFQ
A
STR35200
---3 459 NOK
RFQ
A
STR36050
---5 082 NOK
RFQ
A
STR35852
---4 775 NOK
RFQ
A
STR35652
---3 766 NOK
RFQ
A
STR35502
---3 704 NOK
RFQ
A
STR36052
---5 082 NOK
RFQ
A
STR35900
---4 776 NOK
RFQ
A
STR35800
---4 684 NOK
RFQ
A
STR35601
---3 031 NOK
RFQ
A
STR35352
---3 612 NOK
RFQ
A
STR35252
---3 490 NOK
RFQ
A
STR35202
---3 459 NOK
RFQ
A
STR35152
---3 214 NOK
RFQ
A
STR35150
---3 214 NOK
RFQ
A
STR35052
---3 122 NOK
RFQ
A
STR35002
---3 031 NOK
RFQ
A
STR35000
---3 031 NOK
RFQ
A
STR35001
6 mm Allen3"1.5 "2 865 NOK
A
STR35151
6 mm Allen3"2"3 026 NOK
A
STR35201
6 mm Allen3"2.5 "3 297 NOK
A
STR35651
6 mm Allen3 7 / 10 "4"3 682 NOK
A
STR35351
6 mm Allen3 7 / 10 "3"3 553 NOK
A
STR35901
8 mm Allen4 1 / 5 "5"4 490 NOK
A
STR36051
8 mm Allen4 1 / 5 "6"4 944 NOK

Åpne Flex Wrap-Around rørkoblinger

Straub-rørkoblinger er designet for å koble to rør eller rør sammen i rørsystemer med vakuum-, trykk- eller sugeledninger. Disse enhetene har en unik lavprofildesign som brytes rundt røråpningen for å skape en lekkasjefri tetning og en EPDM-delt pakning som tåler temperaturer fra -4 til 212 ° F ved et maksimalt trykk på 232 psi. De er også i stand til å kompensere for aksiale og vinkelbøyninger, demper støy og vibrasjoner og håndterer feiljusteringer av rør. Velg mellom et bredt utvalg av disse åpne fleksible rørkoblingene i 1-1 / 2, 2, 2--1 / 2, 3, 4, 5 og 6 tommer rørstørrelser på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Straub open flex-koblinger fungerer som en ekspansjonsfuge.
  • For å bruke disse koblingene må rørene være forsvarlig forankret og fastholdt.
  • De krever ingen spesialverktøy eller klargjøring av rørende.
  • Disse rørkoblingene trenger kun en momentnøkkel for en sikker og sikker rørforbindelse som sjelden trenger etterstramming.

Egenskaper

  • Straub open flex-koblinger har en lavprofildesign som vikler seg rundt røråpningen for å skape en lekkasjefri tetning.
  • Disse enhetene har en delt EPDM-pakning for å tåle temperaturer fra -4 til 212 grader F, ved et maksimalt trykk på 232 psi.
  • Den patenterte griperingen gir overlegen holdekraft på rør med hard overflate.
  • Disse koblingene kompenserer for aksiale og vinkelavbøyninger, demping av støy og vibrasjoner og håndtering av rørfeil.

Kompatible tilbehør

Standarder og godkjenninger

  • ASTM 1476, Type C, Klasse 2
  • American Bureau of Shipping (ABS) opp til 232 PSI
  • UL
  • Nasjonal helsestiftelse

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse koblingene gjenbrukbare?

Ja, disse koblingene er gjenbrukbare og kan brukes til å tilpasse rørfeil opp til 5 grader.

Hvilke typer rørmaterialer fungerer Straub Flex-koblinger med?

De føyer sammen lignende eller ulikt rørmaterialer, som stål, galvanisert stål, rustfritt stål, tynnvegget rustfritt stål, PVC og kobber.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?