Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STRAUB STR36051 Open Flex Coupling, 168.3 mm rør utvendig diameter, 6 tommers IPS, galvanisert stål | AE4UBU 5MTD2

STRAUB STR36051 Open Flex Coupling, 168.3 mm rør utvendig diameter, 6 tommers IPS, galvanisert stål

På lager
Vare: AE4UBU Modell: STR36051Kryssreferanse: 5MTD2
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
4 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpne Flex Wrap-Around Pipe Coupling
Body Material304 rustfritt stål
BoltmaterialeGalvanisert stål
Boltstørrelse8 mm Allen
PakningsmaterialeEPDM
Lengde4 1 / 5 "
Maks. Press232 psi
Antall bolter2
Rørstørrelse6"
Temp. Område-4 grader til 212 grader F
Vakuumvurdering28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.106
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseLengdeRørstørrelsePris
STRAUB STR35001 Open Flex Coupling, 48.3 mm rør utvendig diameter, 1-1/2 tommers IPS, galvanisert stål | AE4UBM 5MTC6 STR350016 mm Allen3"1.5 "2 865 NOK
STRAUB STR35151 Åpen fleksibel kobling, 60.3 mm rør utvendig diameter, 2 tommers IPS, EPDM pakning, galvanisert stål | AE4UBN 5MTC7 STR351516 mm Allen3"2"3 026 NOK
STRAUB STR35201 Open Flex Coupling, 73 mm åpent rør utvendig diameter, 2-1/2 tommers IPS, galvanisert stål | AE4UBP 5MTC8 STR352016 mm Allen3"2.5 "3 297 NOK
STRAUB STR35351 Open Flex Coupling, 88.9 mm rør utvendig diameter, 3 tommers IPS, EPDM pakning, galvanisert stål | AE4UBQ 5MTC9 STR353516 mm Allen3 7 / 10 "3"3 553 NOK
STRAUB STR35651 Open Flex Coupling, 114.3 mm rør utvendig diameter, 4 tommers IPS, galvanisert stål | AE4UBR 5MTD0 STR356516 mm Allen3 7 / 10 "4"3 682 NOK
STRAUB STR35901 Open Flex Coupling, 139.7 mm rør utvendig diameter, 5 tommers IPS, galvanisert stål | AE4UBT 5MTD1 STR359018 mm Allen4 1 / 5 "5"4 490 NOK
STRAUB STR35000 Open Flex Coupling, 48.3 mm Pipe Ytre Dia., 1-1/2 tommers IPS, EPDM Pakning, SS Bolt | CN2FZC STR35000---3 031 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRAUB STR36051 Open Flex Coupling, 168.3 mm rør utvendig diameter, 6 tommers IPS, galvanisert stål
4 944 NOK / enhet