AKRO-MILS 30293SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, klar | AD3NPN 40K427

AKRO-MILS 30293SCLAR Super Size-beholder, 29-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NPN Modell: 30293SCLARKryssref: 40K427

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuper størrelse søppel
FARGEFjern
Høyde10 "til 12"
Innvendig bunnlengde25 5 / 16 "
Innvendig høyde10 1 / 8 "
Innvendig lengde26 3 / 4 "
Innvendig bredde14 3 / 8 "
Lengde26 "
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde11 "
Utenfor lengde29 7 / 8 "
Utenfor bredde16 1 / 2 "
Package Antall1
Volum2.28 cu. ft.
Volumkapasitet2.29 cu. ft.
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6135
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)78.42
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGELastekapasitetPackage AntallPris
AKRO-MILS 30293RED Super Size Bin, 29-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, rød | AC9DQF 3FWA7 30293REDRød150 lb.-954NOK
AKRO-MILS 30293BLÅ Super størrelse bin, 29-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, blå | AC9DQG 3FWA8 30293BLÅBlå150 lb.-954NOK
AKRO-MILS 30293YELLO Super Size Bin, 29-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, gul | AC9DQH 3FWA9 30293YELLOGul150 lb.-954NOK
AKRO-MILS 30293GRÅ Super Size Bin, 29 7/8 x 16 1/2 x 11 Tommer Størrelse, Grå, Stablebar | CJ3PDM 45MV80 30293GRÅgrå--954NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30293SCLAR Super Size-beholder, 29-7/8 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 11 tommers høyde, klar
1 144 NOK / enhet