Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 41288 Stableboksavdeler, svart, pakke med 6 | AC9NTF 3HRW8

AKRO-MILS 41288 Stableboksavdeler, svart, pakke med 6

På lager
Vare: AC9NTF Modell: 41288Kryssreferanse: 3HRW8

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
969NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStablingsskilledeler
FARGESvart
Divider RetningSide til side
Høyde8 13 / 16 "
Lengde15 "
MaterialeIndustriell kvalitet polymerer
Bredde1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)24.92
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddepk. Antall.Pris
AKRO-MILS 41284 Breddedeler, pakke med 2 | AA2ABA 10A043 412845 7 / 8 "20 3 / 4 "1 / 8 "2149NOK
AKRO-MILS 41287 Stableboksavdeler, svart, pakke med 6 | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6753NOK
AKRO-MILS 40286 Stableboksavdeler, svart, pakke med 4 | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4498NOK
AKRO-MILS 41286 Stableboksavdeler, svart, pakke med 2 | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2168NOK
AKRO-MILS 41289 Stableboksavdeler, svart, pakke med 2 | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 41288 Stableboksavdeler, svart, pakke med 6
969NOK /pakke