Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30224SCLAR Hang/stablet bin, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar | AD8GQZ 4KER4

AKRO-MILS 30224SCLAR henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD8GQZ Modell: 30224SCLARKryssreferanse: 4KER4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
116NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEFjern
Høyde4 "til 5"
Innvendig bunnlengde9"
Innvendig høyde3 3 / 4 "
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde3 3 / 16 "
Lastekapasitet30 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange1
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde10 7 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall12
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.16
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30224STONE Henge/stablet bin, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, stein | AB3MWC 1UGN2 30224STEINStone12121NOK
AKRO-MILS 30224RED Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, rød | AC3EAN 2RV94 30224REDRød12121NOK
AKRO-MILS 30224BLÅ Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, blå | AC3EAQ 2RV96 30224BLÅBlå12121NOK
AKRO-MILS 30224YELLO Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, gul | AC3EAT 2RV98 30224YELLOGul12121NOK
AKRO-MILS 30224GRØN Hang/stabelbeholder, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, grønn | AC3ENM 2RY10 30224GRØNGrønn12121NOK
AKRO-MILS 30224BLACK Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, svart | AC9NTL 3HRX9 30224SVARTSvart12121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30224SCLAR henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, klar
116NOK / enhet