AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90CND Albue, ledende, 90 grader, svart | AD2GFF 3PAR5

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90CND Albue, ledende, 90 grader, svart

På lager
Vare: AD2GFF Modell: SV-90CNDKryssreferanse: 3PAR5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedende 90 grader. Albue
Bunn OD8"
Sprøhet Temp.-158 grader F
FARGESvart
Dybde3.5 "
Diameter8"
Lengde43.5 "
Materialepolyetylen
Smeltepunkt250 grader F
Topp åpning OD8"
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2015
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90 albue, salventil, 90 grader, passe 8 tommers salventil | AC8JBT 3AM63 SV-90oransjeLedende 90 grader. Albue1 213 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-189CND Albue, 90 grader, ledende, passer til 8 tommers ventil, svart | AD2YAF 3WE69 SV-189CNDSvartLedende 90 grader. Albue6 807 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90T Albue, Tank Sadel Vent, 90 Deg. Bøy | CD6JWC SV-90TGrå90 grader. Albue1 240 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV90-29 Bolt-on albue, 90 grader. Bend, passer til sadelmaskin, polyetylenflens | CD6JWJ SV90-29SvartLedende 90 grader. Albue4 543 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SV-90CND Albue, ledende, 90 grader, svart
1 815 NOK / enhet