LUFTBEHANDLER 6DNC4 Ringpanelfilter 11-1/2 tomme H 150 F | AE8KQT

AIR HANDLER 6DNC4 Ringpanelfilter 11-1 / 2 tommer H 150 F

På lager
Vare: AE8KQT Modell: 6DNC4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

208NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 24
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingpanelfilter
Endelig motstand1 "WC
RammetypeMetalltråd
Høyde11.5 "
Innledende motstand0.27 "WC
Maks. Temp.150 Grader F
Tykkelse1"
Bredde24.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6DNC4 Ringpanelfilter 11-1 / 2 tommer H 150 F
208NOK / enhet