Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 178MA radiusmål, 34 blader, 1 mm til 3 mm x 0.25 mm/3 mm til 7 mm x 0.5 mm rekkevidde | CU6NFP 30A739

STARRETT 178MA radiusmål, 34 blader, 1 mm til 3 mm x 0.25 mm/3 mm til 7 mm x 0.5 mm rekkevidde

På lager
Vare: CU6NFP Modell: 178MAKryssreferanse: 30A739
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
1 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPledge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT 167-7/16 Radiusmåler, 1 blader | CU6KGQ 30A711 167-7/16183NOK
STARRETT 167-3/32 Radiusmåler, 1 blader | CU6KGR 30A705 167-3/32159NOK
STARRETT 167-1/2 Radiusmåler, 1 blader | CU6KGT 30A691 167-1/2196NOK
STARRETT 167-1/16 Radiusmåler, 1 blader | CU6LEF 30A690 167-1/16159NOK
STARRETT 167M-14 Radiusmåler, 1 blader | CU6LEG 30A722 167M-14175NOK
STARRETT 167-1/8 Radiusmåler, 1 blader | CU6LEH 30A695 167-1/8169NOK
STARRETT 167-1/4 radiusmåler, 1 blader | CU6LEJ 30A693 167-1/4161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 178MA radiusmål, 34 blader, 1 mm til 3 mm x 0.25 mm/3 mm til 7 mm x 0.5 mm rekkevidde
1 904 NOK / enhet