Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTHANDLER 6B861 Aktivt karbon luftfilter 14 x 25 x 1 | AE7XUU

AIR HANDLER 6B861 Luftfilter med aktivt karbon 14 x 25 x 1

På lager
Vare: AE7XUU Modell: 6B861
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
1 518 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAktivt karbon Honeycomb luftfilter
Luftstrøm250 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
FrameJa
Innledende motstand0.48 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse14x25x1
Nominell høyde14 "
Nominell bredde25 "
forfilterpolyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)64.01
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CCL4 Aktivitet (0.6)

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTHANDLER 6B846 Aktivt karbon luftfilter 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "2 580 NOK
LUFTHANDLER 6B852 Aktivt karbon luftfilter 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "2 117 NOK
LUFTHANDLER 6B856 Aktivt karbon luftfilter 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "1 631 NOK
LUFTHANDLER 6B857 Aktivt karbon luftfilter 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "1 412 NOK
LUFTBEHANDLER 6B869 Aktivt karbon luftfilter 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "1 112 NOK
LUFTHANDLER 6W735 Aktivt karbon luftfilter 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "1 282 NOK
LUFTHANDLER 6W736 Aktivt karbon luftfilter 16 x 20 x 1 | AF2NJH 6W7361"16x20x116 "20 "1 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6B861 Luftfilter med aktivt karbon 14 x 25 x 1
1 518 NOK / enhet