LUFTHANDLER 5C459 Luftfilter 19 x 27 x 1 tommers glassfiber | AE3BYV

AIR HANDLER 5C459 Luftfilter 19 x 27 x 1 tommers glassfiber

På lager
Vare: AE3BYV Modell: 5C459

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilter
Luftstrøm300 fpm
Endelig motstand0.50 "WC
RammetypeKraftig sponplate
Innledende motstand0.07 "WC
MaterialeGlassfiber
Maks. Luftstrøm777 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Merv5
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse19x27x1
Nominell høyde19 "
Nominell bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)77.47
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRammetypeInnledende motstandMaks. LuftstrømNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 15A719 Luftfilter 17-1/2 x 24 x 1/2 tommers glassfiber | AA6URA 15A719Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1 / 2 "17-1/2x24x1/217.5 "24 "100NOK
LUFTHANDLER 15A720 Luftfilter 17 x 22 x 1 Tommers glassfiber | AA6URB 15A720Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"17x22x117 "22 "114NOK
LUFTBEHANDLER 15A727 Luftfilter 11 x 23-1/4 x 1 Tommers glassfiber | AA6URJ 15A727Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"11x23-1/4x111 "23.25 "141NOK
LUFTBEHANDLER 15A731 Luftfilter 11 x 45-3/4 x 1 Tommers glassfiber | AA6URN 15A731Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"11x45-3/4x111 "45.75 "225NOK
LUFTBEHANDLER 15A733 Luftfilter 12-3/4 x 20-3/4 x 1 Tommers glassfiber | AA6URQ 15A733Kraftig sponplate0.07 "WC300 fpm1"12-3/4x20-3/4x112.75 "20.75 "112NOK
LUFTHANDLER 1W096 Luftfilter 20 x 25 x 1 tommers glassfiber | AB3YCU 1W096Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"20x25x120 "25 "74NOK
LUFTHANDLER 1W097 Luftfilter 20 x 20 x 1 tommers glassfiber | AB3YCV 1W097Kraftig sponplate0.07 "WC777 fpm1"20x20x120 "20 "63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5C459 Luftfilter 19 x 27 x 1 tommers glassfiber
93NOK / enhet