ADAM EQUIPMENT PMB 53 Fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 50g Kapasitet | AF4TWD 9K155

ADAM EQUIPMENT PMB 53 Fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 50g Kapasitet

På lager
Vare: AF4TWD Modell: PMB 53Kryssref: 9K155

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsanalysator
SøknadsmodiVeiing, fuktighetsbestemmelse
Kapasitet50g
TilkoblingsporterToveis RS-232, USB
Digital / MekaniskDigitalt
ViseBakbelyst LCD-skjerm
eksamener0.001g
Housing MaterialMetal
Total høyde7 2 / 7 "
Total lengde14 "
Samlet bredde9 4 / 5 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
KraftenhetAC Adapter
Veiende overflate bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)29.85
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)38.74
HS kode9027804560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Med enkel betjening og rask responstid tilbyr PMB toppverdi i fuktighetsanalyse. USB- og RS-232-grensesnitt forenkler tilkobling, mens en annen USB-port tillater lagring av testprogrammer og data på flash-stasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerPris
ADAM EQUIPMENT PMB 202 Fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 200g Kapasitet | AF3WRN 8DRE3 PMB 202200g0.01g38 924 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT PMB 53 Fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 50g Kapasitet
41 686 NOK / enhet