ADAM EQUIPMENT PMB 202 Fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 200g Kapasitet | AF3WRN 8DRE3

ADAM EQUIPMENT PMB 202 Fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 200g Kapasitet

På lager
Vare: AF3WRN Modell: PMB 202Kryssreferanse: 8DRE3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsanalysator
SøknadsmodiVeiing, fuktighetsbestemmelse
Kapasitet200g
TilkoblingsporterToveis RS-232, USB
Digital / MekaniskDigitalt
ViseBakbelyst LCD-skjerm
eksamener0.01g
Housing MaterialMetal
Total høyde7 2 / 7 "
Total lengde14 "
Samlet bredde9 4 / 5 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
KraftenhetAC Adapter
Veiende overflate bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.055
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)38.61
HS kode9027804560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Med enkel betjening og rask responstid tilbyr PMB toppverdi i fuktighetsanalyse. USB- og RS-232-grensesnitt forenkler tilkobling, mens en annen USB-port tillater lagring av testprogrammer og data på flash-stasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerPris
ADAM EQUIPMENT PMB 53 Fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 50g Kapasitet | AF4TWD 9K155 PMB 5350g0.001g41 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT PMB 202 Fuktighetsanalysator Rustfri stålplattform 200g Kapasitet
38 924 NOK / enhet