Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Ikke kvalifisert for flat frakt.Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
5 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Bench Scale
Søknadsmodi
Veiing, dyre, dynamisk veiing
Kapasitet
75 kg / 165 lb.
Tilkoblingsporter
Toveis RS-232
Digital / Mekanisk
Digitalt
Vise
Stor bakgrunnsbelyst LCD
eksamener
20g / 0.05 lb.
Total høyde
1 3 / 5 "
Total lengde
8 7 / 10 "
Samlet bredde
19 2 / 3 "
Plattformmateriale
Rustfritt stål
Kraftenhet
Batteri og strømadapter
Veier overflatedybde
19-7 / 10 "
Veiende overflate bredde
19 7 / 10 "
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
11.295
Skipets høyde (cm)
11.43
Skipets lengde (cm)
57.15
Skipets bredde (cm)
55.88
HS kode
8423820010
Opprinnelsesland
CN
Produktdetaljer:
Holdbare og allsidige, CPWplus-vekter har et bredt utvalg av størrelser og konfigurasjoner. CPWplus er i stand til å imøtekomme mange industrielle jobber, inkludert betongtesting i felt, lageroppgaver eller frakt- og mottaksoppgaver.