ADAM EQUIPMENT GBK 30AM Bench Scale 15kg/30 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZF 19YN25

ADAM EQUIPMENT GBK 30AM Bench Scale 15kg/30 lb. Bakgrunnsbelyst LCD

På lager
Vare: AG9EZF Modell: GBK 30AMKryssreferanse: 19YN25

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Bench Scale
SøknadsmodiVeiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling
Kapasitet15 kg / 30 lb.
TilkoblingsporterRS-232
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener2g / 0.005 lb.
Housing MaterialPlast
Måleenheterg, lb.
Total høyde26 13 / 16 "
Total lengde20.5 "
Samlet bredde11 13 / 16 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
KraftenhetAC-adapter, oppladbart batteri
UnderkategoriSkala for generell bruk
Veier overflatedybde15-45 / 64 "
Veiende overflate bredde11 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.9262
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)78
Skipets bredde (cm)40.01
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Ideell for industrielle omgivelser, GBK og GBK-M kontrollvekter er svaret for bedrifter som trenger robust holdbarhet og hastighet. Med kjeler i rustfritt stål av klasse 304 og robuste, sklisikre gummiføtter, fungerer disse vektene godt i krevende miljøer.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSøknadsmodiKapasitetSamlet breddeKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeTilkoblingsporterPris
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 Veievekt Rustfri stålplattform 440 Lb. Kapasitet | AF3UWK 8DG44 CPWPLUS2008 7 / 10 "Veiing, dyre, dynamisk veiing200 kg / 440 lb.11 4 / 5 "AC-adapter (inkludert) eller (6) AA-batterier (ikke inkludert)11-4 / 5 "11 4 / 5 "Toveis RS-2323 417 NOK
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS 75M Veievekt Rustfri stålplattform 75kg/165 Lb Cap | AF3YMR 8FHG8 CPWPLUS 75M8 7 / 10 "Veiing, dyre, dynamisk veiing75 kg / 165 lb.19 2 / 3 "Batteri og strømadapter19-7 / 10 "19 7 / 10 "Toveis RS-2325 706 NOK
ADAM EQUIPMENT GBK 15AM Benk Scale 6kg/15 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZE 19YN24 GBK 1520.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling6 kg / 15 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23211 219 NOK
ADAM EQUIPMENT GBK 60AM Benkvekt 30 kg/ 60 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZG 19YN26 GBK 6020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling30 kg / 60 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23210 226 NOK
ADAM EQUIPMENT GBK 150AM Benkvekt 60 kg/150 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZH 19YN27 GBK 15020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling60 kg / 150 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-2329 529 NOK
ADAM EQUIPMENT GBK 300AM Benk Scale 150kg/300 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZJ 19YN28 GBK 30020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling150 kg / 300 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23210 784 NOK
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15 benkevekt, plattformbenktype, 33 pund. Vektkapasitet, LCD-skjerm | CH6NTF 9RCP4 CPWPLUS15---11 3 / 4 "-11 3 / 4 "11 3 / 4 "-3 072 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT GBK 30AM Bench Scale 15kg/30 lb. Bakgrunnsbelyst LCD
9 467 NOK / enhet