ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 Veievekt Rustfri stålplattform 440 Lb. Kapasitet | AF3UWK 8DG44

ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 Veievekt Rustfri stålplattform 440 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AF3UWK Modell: CPWPLUS200Kryssreferanse: 8DG44

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBench Scale
SøknadsmodiVeiing, dyre, dynamisk veiing
Kapasitet200 kg / 440 lb.
TilkoblingsporterToveis RS-232
Digital / MekaniskDigitalt
ViseStor bakgrunnsbelyst LCD
eksamener50g / 0.1 lb.
Total høyde2"
Total lengde8 7 / 10 "
Samlet bredde11 4 / 5 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
KraftenhetAC-adapter (inkludert) eller (6) AA-batterier (ikke inkludert)
Veier overflatedybde11-4 / 5 "
Veiende overflate bredde11 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.02
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8423820010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSøknadsmodiKapasitetSamlet breddeKraftenhetVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeTilkoblingsporterPris
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS 75M Veievekt Rustfri stålplattform 75kg/165 Lb Cap | AF3YMR 8FHG8 CPWPLUS 75M8 7 / 10 "Veiing, dyre, dynamisk veiing75 kg / 165 lb.19 2 / 3 "Batteri og strømadapter19-7 / 10 "19 7 / 10 "Toveis RS-2325 706 NOK
ADAM EQUIPMENT GBK 15AM Benk Scale 6kg/15 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZE 19YN24 GBK 1520.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling6 kg / 15 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23211 219 NOK
ADAM EQUIPMENT GBK 30AM Bench Scale 15kg/30 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZF 19YN25 GBK 3020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling15 kg / 30 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-2329 467 NOK
ADAM EQUIPMENT GBK 60AM Benkvekt 30 kg/ 60 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZG 19YN26 GBK 6020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling30 kg / 60 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23210 226 NOK
ADAM EQUIPMENT GBK 150AM Benkvekt 60 kg/150 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZH 19YN27 GBK 15020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling60 kg / 150 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-2329 529 NOK
ADAM EQUIPMENT GBK 300AM Benk Scale 150kg/300 lb. Bakgrunnsbelyst LCD | AG9EZJ 19YN28 GBK 30020.5 "Veiing, sjekkveiing, prosentvekt, dynamisk / dyreveiing, deltelling150 kg / 300 lb.11 13 / 16 "AC-adapter, oppladbart batteri15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-23210 784 NOK
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15 benkevekt, plattformbenktype, 33 pund. Vektkapasitet, LCD-skjerm | CH6NTF 9RCP4 CPWPLUS15---11 3 / 4 "-11 3 / 4 "11 3 / 4 "-3 072 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 Veievekt Rustfri stålplattform 440 Lb. Kapasitet
3 417 NOK / enhet