Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA ELSQ Nødlys 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73

LITHONIA LIGHTING ELSQ nødlys 10w 10-3/8in H

På lager
Vare: AD9CGA Modell: ELSQKryssreferanse: 4PG73

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødlys
BatteritypeBly kalsium
Nødbelysningstid90 min.
Høyde10.375 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialPolykarbonatramme og svart termoplastisk base
Inngangsspenning120/277
Lampetypehalogen
Lampe watt10
Lengde10 5 / 16 "
MonteringTak / Vegg
Antall lampehoder1
Antall lamper1
Driftstemp. Område16 til 32 grader C
Utgangsspenning6 VDC
Garanti3 år.
Watts @ 90 minutter10
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode9405108020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Hovedlys justerbare (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBatteritypeHøydeAntall lamperDriftstemp. OmrådeUtgangsspenningGarantiBreddePris
ACUITY LITHONIA ELT618NY Nødlys 9w 14-1/2 Tommer H 10 Tommer L 3 Tommer Bredde | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYWallNikkelkadmium14.5 "2-6 VDC3 år.3"1 860 NOK
ACUITY LITHONIA ELT627NY Nødlys 9w 15-1/2 Tommer H 15 Tommer Lengde | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYWallNikkelkadmium15.5 "3-6 VDC3 år.4.5 "1 708 NOK
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Nødlys 12w 15-1/2 Tommer H 15 Tommer Lengde | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYWallForseglet blykalsium15.5 "3-12 VDC3 år.4.5 "2 682 NOK
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Emergency Light Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220 WLTU MR GYWallBly kalsium5.625 "268 til 122 grader F63 år.4.25 "1 833 NOK
ACUITY LITHONIA WLTU LED Nødlys Wet Loc Led Grå | AD6MNU 46C221 WLTU LEDWallNikkelkadmium13.5 "232 til 122 grader F9.65 år.10 "4 014 NOK
ACUITY LITHONIA WLTU Nødlys Wet Loc Incdst Grå | AD6MNV 46C222 WLTUWallBly kalsium13.5 "241 til 122 grader F63 år.11.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELSQ nødlys 10w 10-3/8in H
2 530 NOK / enhet