Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA ELT618NY Nødlys 9w 14-1/2 Tommer H 10 Tommer L 3 Tommer Bredde | AC3YEY 2XLG1

LITHONIA LIGHTING ELT618NY Nødlys 9w 14-1/2 Tommer H 10 Tommer L 3 Tommer Bredde

På lager
Vare: AC3YEY Modell: ELT618NYKryssreferanse: 2XLG1
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
1 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødlys
BatteritypeNikkelkadmium
Nødbelysningstid90 min.
Høyde14.5 "
BoligfargeHvit
Housing Material20 ga. Stål
Inngangsspenning120/277
Lampetypehalogen
Lampe watt9
Lengde10 "
MonteringWall
Antall lampehoder2
Antall lamper2
Utgangsspenning6 VDC
Garanti3 år.
Watts @ 90 minutter18
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.11
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode9405106020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Hovedlys justerbare (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBatteritypeHøydeAntall lamperDriftstemp. OmrådeUtgangsspenningGarantiBreddePris
ACUITY LITHONIA ELT627NY Nødlys 9w 15-1/2 Tommer H 15 Tommer Lengde | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYWallNikkelkadmium15.5 "3-6 VDC3 år.4.5 "1 708 NOK
ACUITY LITHONIA ELT1250NY Nødlys 12w 15-1/2 Tommer H 15 Tommer Lengde | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYWallForseglet blykalsium15.5 "3-12 VDC3 år.4.5 "2 682 NOK
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Emergency Light Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220 WLTU MR GYWallBly kalsium5.625 "268 til 122 grader F63 år.4.25 "1 833 NOK
ACUITY LITHONIA WLTU LED Nødlys Wet Loc Led Grå | AD6MNU 46C221 WLTU LEDWallNikkelkadmium13.5 "232 til 122 grader F9.65 år.10 "4 014 NOK
ACUITY LITHONIA WLTU Nødlys Wet Loc Incdst Grå | AD6MNV 46C222 WLTUWallBly kalsium13.5 "241 til 122 grader F63 år.11.5 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA ELSQ Nødlys 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQTak / VeggBly kalsium10.375 "116 til 32 grader C6 VDC3 år.3.5 "2 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELT618NY Nødlys 9w 14-1/2 Tommer H 10 Tommer L 3 Tommer Bredde
1 860 NOK / enhet