ACUITY LITHONIA ELT1250NY Nødlys 12w 15-1/2 Tommer H 15 Tommer Lengde | AC3YFA 2XLG3

LITHONIA LIGHTING ELT1250NY Nødlys 12w 15-1/2 Tommer H 15 Tommer Lengde

På lager
Vare: AC3YFA Modell: ELT1250NYKryssreferanse: 2XLG3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødlys
BatteritypeForseglet blykalsium
Nødbelysningstid90 min.
Høyde15.5 "
BoligfargeHvit
Housing Material20 ga. Stål
Inngangsspenning120/277
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lampe watt12
Lengde15 "
MonteringWall
Antall lampehoder3
Antall lamper3
Utgangsspenning12 VDC
Garanti3 år.
Watts @ 90 minutter50
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.857
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode9405106020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hovedlys justerbare (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBatteritypeHøydeAntall lamperDriftstemp. OmrådeUtgangsspenningGarantiBreddePris
ACUITY LITHONIA ELT618NY Nødlys 9w 14-1/2 Tommer H 10 Tommer L 3 Tommer Bredde | AC3YEY 2XLG1 ELT618NYWallNikkelkadmium14.5 "2-6 VDC3 år.3"1 688 NOK
ACUITY LITHONIA ELT627NY Nødlys 9w 15-1/2 Tommer H 15 Tommer Lengde | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYWallNikkelkadmium15.5 "3-6 VDC3 år.4.5 "1 760 NOK
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Emergency Light Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220 WLTU MR GYWallBly kalsium5.625 "268 til 122 grader F63 år.4.25 "1 847 NOK
ACUITY LITHONIA WLTU LED Nødlys Wet Loc Led Grå | AD6MNU 46C221 WLTU LEDWallNikkelkadmium13.5 "232 til 122 grader F9.65 år.10 "4 420 NOK
ACUITY LITHONIA WLTU Nødlys Wet Loc Incdst Grå | AD6MNV 46C222 WLTUWallBly kalsium13.5 "241 til 122 grader F63 år.11.5 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA ELSQ Nødlys 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQTak / VeggBly kalsium10.375 "116 til 32 grader C6 VDC3 år.3.5 "2 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING ELT1250NY Nødlys 12w 15-1/2 Tommer H 15 Tommer Lengde
2 851 NOK / enhet