Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Hengelås med nøkkel Høysikkerhetsstål | AG2NQD 31UF63

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Hengelås med nøkkel Høysikkerhetsstål

På lager
Vare: AG2NQD Modell: 5340-01-588-1010Kryssreferanse: 31UF63
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
502NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
Kroppshøyde1.125 "
Body MaterialStål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.75 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeTastet annerledes
Antall støtfangere0
Antall pins5
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonU-formet
Sjakkel Dia.5 / 16 "
Sjakkelhøyde1.125 "
SjakkelmaterialeStål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetHøy korrosjonsmotstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8301100000

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeKroppsbreddeNøkkel TypeSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddePris
ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Hengelås med nøkkel Høysikkerhetsstål | AG2NQE 31UF64 5340-01-588-10361.125 "1.75 "Tastet annerledes5 / 16 "1.125 "Stål3 / 4 "477NOK
ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Hengelås med lik nøkkel, åpen sjakkeltype, 1-1/4 tommers sjakkelhøyde | CF2TRU 55XD37 5340-01-588-18311-3 / 4 "1-1 / 2 "alike1 / 4 "1-1 / 4 "Messing1-1 / 4 "12 118 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Hengelås med nøkkel Høysikkerhetsstål
502NOK / enhet