ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Hengelås med lik nøkkel, åpen sjakkeltype, 1-1/4 tommers sjakkelhøyde | CF2TRU 55XD37

ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Hengelås med lik nøkkel, åpen sjakkeltype, 1-1/4 tommers sjakkelhøyde

På lager
Vare: CF2TRU Modell: 5340-01-588-1831Kryssreferanse: 55XD37

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
Kroppsdia.5"
KroppsfinishMessing
Kroppshøyde1-3 / 4 "
Body MaterialStål
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1-1 / 2 "
Nøkkel Typealike
FornybarNei
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1-1 / 4 "
SjakkelmaterialeMessing
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1-1 / 4 "
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.355
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKroppshøydeKroppsbreddeNøkkel TypeSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddePris
ABILITY ONE 5340-01-588-1010 Hengelås med nøkkel Høysikkerhetsstål | AG2NQD 31UF63 5340-01-588-10101.125 "1.75 "Tastet annerledes5 / 16 "1.125 "Stål3 / 4 "502NOK
ABILITY ONE 5340-01-588-1036 Hengelås med nøkkel Høysikkerhetsstål | AG2NQE 31UF64 5340-01-588-10361.125 "1.75 "Tastet annerledes5 / 16 "1.125 "Stål3 / 4 "477NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 5340-01-588-1831 Hengelås med lik nøkkel, åpen sjakkeltype, 1-1/4 tommers sjakkelhøyde
12 118 NOK / enhet