Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA ALTPR35-30 Spraydyse Størrelse 4 4500psi | AB2JRY 1MDE6

A.R. NORTH AMERICA ALTPR35-30 Spraydyse Størrelse 4 4500psi

På lager
Vare: AB2JRY Modell: ALTPR35-30Kryssreferanse: 1MDE6
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
1 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbo roterende spraydyse
GPM @ 1000 PSI2.02
GPM @ 1500 PSI2.52
GPM @ 2000 PSI2.93
GPM @ 2500 PSI3.3
GPM @ 3000 PSI3.59
GPM @ 3500 PSI3.89
GPM @ 4000 PSI4.17
GPM @ 5000 PSI4.39
GPM @ 800 PSI1.79
Inlet1/4 "(F) NPT
MaterialeSolid messingkropp med keramisk åpning
Maks. Væsketemp.195 Grader F
Maks. Press4500 psi
Dysestørrelse4
Dysesprayvinkel15 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8424909080
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Åpningsstørrelse (1.3 mm)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMaks. PressDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPris
AR NORTH AMERICA ALTPR25-30 Turbo Roterende Spraydyse Størrelse 4 3625psi | AB2JRV 1MDE3 ALTPR25-301.792.022.523625 psi42.933.33.591 400 NOK
AR NORTH AMERICA ALTPR25-50 Spraydyse Størrelse 5.5 Til 6 3625 Psi | AB2JRW 1MDE4 ALTPR25-502.462.773.483625 psi5.5 til 64.14.565.041 411 NOK
AR NORTH AMERICA ALTPR25-70 Spraydyse Størrelse 7 Til 7.5 3625 Psi | AB2JRX 1MDE5 ALTPR25-703.133.554.43625 psi7 til 7.55.145.756.31 411 NOK
AR NORTH AMERICA ALTPR35-50 Spraydyse Størrelse 5.5 4500 Psi | AB2JRZ 1MDE7 ALTPR35-502.462.773.484500 psi5.54.14.565.041 805 NOK
AR NORTH AMERICA ALTPR35-70 Spraydyse Størrelse 6.5 5075 Psi | AB2JTA 1MDE8 ALTPR35-703.133.194.034500 psi6.54.75.35.861 805 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ALTPR35-30 Spraydyse Størrelse 4 4500psi
1 879 NOK / enhet