Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONARCH Examiner 1000 Vibrasjonstester | AE9MUF 6KX53

MONARCH Undersøker 1000 Vibrasjonstester

På lager
Vare: AE9MUF Modell: Sensor 1000Kryssreferanse: 6KX53
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
18 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvibrasjonstester
Batteritype(2) AA
DataholdJa
ViseLCD
Frekvensområde10 til 10 K
Temp. Område-14 til 122 F
Velocity0.01 til 19.99 In / s 0.1 til 199.9 mm / s

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Akselerasjonsområde (0.01 til 19.99 g)
    • Lager/girkontroll (Ja/stetoskop)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONARCH Undersøker 1000 Vibrasjonstester
18 738 NOK / enhet