80/20 3030-72 Ekstrudering, firkantet, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFQ 5JTC4

80/20 3030-72 Ekstrudering, firkantet, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AE4FFQ Modell: 3030-72Kryssreferanse: 5JTC4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 786 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.262 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde3"
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment3.4133 in4
Slotbredde0.32 "
Flateareal3.212 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.4.044 lb.
Bredde3"
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.53
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7604291000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsmomentPris
80/20 3030-BLACK-145 Ekstrudering, Firkantet, 8 Åpne T-spor, 145 Tommers Lengde, Aluminium, Svart | AF8ZUA 29NZ72 3030-SVART-145145 "76.2mm76.2mm6105-T53.4133 in47 944 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 3030-72 Ekstrudering, firkantet, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar
2 786 NOK / enhet