80/20 3030-BLACK-145 Ekstrudering, Firkantet, 8 Åpne T-spor, 145 Tommers Lengde, Aluminium, Svart | AF8ZUA 29NZ72

80/20 3030-BLACK-145 Ekstrudering, firkantet, 8 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart

Vare: AF8ZUA Modell: 3030-SVART-145Kryssref: 29NZ72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 944 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.6.65mm
FARGESvart
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde76.2mm
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment3.4133 in4
Slotbredde8.13mm
Flateareal3.212 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.4.0128 lb.
Bredde76.2mm
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.99
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsmomentPris
80/20 3030-72 Ekstrudering, firkantet, 8 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AE4FFQ 5JTC4 3030-7272 "3"3"6105-T53.4133 in42 786 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 3030-BLACK-145 Ekstrudering, firkantet, 8 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart
7 944 NOK / enhet