Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-6426 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAP 5JRW5

80/20 25-6426 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAP Modell: 25-6426Kryssreferanse: 5JRW5
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
1 173 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A31.2 mm
Dimensjon AA10.64 mm
Dimensjon B8 mm
Dimensjon C23.2 mm
Dimensjon D1.8 mm
Dimensjon E41.15 mm
Dimensjon F4 mm
Dimensjon G33.15 mm
Dimensjon H7.8 mm
Dimensjon J16.47 mm
Dimensjon K4mm
Dimensjon L74.09mm
Dimensjon M100 mm
Dimensjon N37.5mm
Dimensjon P (in.)12.5mm
Dimensjon Q8.48 mm
Dimensjon R37.05 mm
Dimensjon S25 mm
Dimensjon T25 mm
Dimensjon V6.53 mm
Dimensjon W6.3 mm
Dimensjon X57.12 mm
Dimensjon Y25 mm
Dimensjon Z12.5 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse8 mm
Klasse6105-T5
Høyde31.25
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter25 mm
Monteringshull Dia.6.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde31.25mm
Total lengde100mm
Samlet bredde74.15mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde6.5mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#8 FHS
typenDobbel flens
Bredde74.15 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6426 lineært lager, 3 spor, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern1 158 NOK
80/20 6526 lineært lager med bremsehull, 3 spor, 6 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 451 NOK
80/20 40-6526 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 481 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-6426 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium
1 173 NOK / enhet