Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-6526 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAU 5JRW9

80/20 40-6526 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAU Modell: 40-6526Kryssreferanse: 5JRW9
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
1 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A50 mm
Dimensjon AA17.42 mm
Dimensjon B9mm
Dimensjon C41 mm
Dimensjon D2.58 mm
Dimensjon E65.12 mm
Dimensjon F6.15 mm
Dimensjon G52.82 mm
Dimensjon H12.32 mm
Dimensjon J19 mm
Dimensjon K6.15mm
Dimensjon L103.12mm
Dimensjon M160 mm
Dimensjon N40mm
Dimensjon P (in.)20mm
Dimensjon Q9.5 mm
Dimensjon R51.56 mm
Dimensjon S40 mm
Dimensjon T40 mm
Dimensjon V8.71 mm
Dimensjon W8.33 mm
Dimensjon X84.12 mm
Dimensjon Y40 mm
Dimensjon Z20 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse9 mm
Klasse6105-T5
Høyde50mm
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter40 mm
Monteringshull Dia.8.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde50mm
Total lengde160mm
Samlet bredde103.12mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde8.12mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#10 FHS
typenDobbel flens
Bredde103.12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6426 lineært lager, 3 spor, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern1 054 NOK
80/20 6526 lineært lager med bremsehull, 3 spor, 6 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 323 NOK
80/20 25-6426 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminumFjern1 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-6526 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium
1 325 NOK / enhet