Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6426 lineært lager, 3 spor, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BLW 2RCJ8

80/20 6426 lineært lager, 3 spor, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BLW Modell: 6426Kryssreferanse: 2RCJ8
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
1 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde2.937 "
Boltstørrelse1 / 4-20
FARGEFjern
Dimensjon A1.218 "
Dimensjon AA0.406 "
Dimensjon B0.312 "
Dimensjon C0.906 "
Dimensjon D0.094 "
Dimensjon E1.624 "
Dimensjon F0.156 "
Dimensjon G1.312 "
Dimensjon H0.306 "
Dimensjon J0.656 "
Dimensjon K0.156 "
Dimensjon L2.936 "
Dimensjon M4"
Dimensjon N1"
Dimensjon P (in.)0.5 "
Dimensjon Q0.343 "
Dimensjon R1.468 "
Dimensjon S1"
Dimensjon T1"
Dimensjon V0.265 "
Dimensjon W0.257 "
Dimensjon X2.25 "
Dimensjon Y1"
Dimensjon Z0.5 "
Finishanodize
Flensetykkelse0.312 inn.
Klasse6105-T5
Høyde1.218
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)1 / 4-20
Monteringshull0.257 "
Monteringshullsenter1"
Monteringshull Dia.0.257 "
Total høyde1.218 "
Total lengde4"
Samlet bredde2.937 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.255 "
Trådstørrelse#8 FHS
typenDobbel flens
Bredde2.937 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6526 lineært lager med bremsehull, 3 spor, 6 x 4 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 323 NOK
80/20 25-6426 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AluminumFjern1 049 NOK
80/20 40-6526 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 325 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6426 lineært lager, 3 spor, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar
1 054 NOK / enhet