Søknadsmiljø: Kommersielle miljøer , Tilkobling: Rygg og side kablet , Karakter: Spesifikasjon , Materiale: nylon , Monteringstype: Flush , Antall gjenger: 1 , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Uttakstype: dekoratør , Fase: Enkel fase , Strømindikator: Nei , Overspenningsundertrykkelse: Nei , Spenning: 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 V , Bredde: 1.06 " , Koblingsmetode: Rygg og side
Kommersiell / industriell dekoratørbeholder, tosidig
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator Series, kommersielle / industrielle beholdere kobler elektrisk utstyr til det elektriske nettet og forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse kvinnelige, tosidige beholderne har rygg- og sideledninger for raskere optimalisering under installasjonen. De har nylonkonstruksjon for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De tåler kontinuerlige driftstemperaturer på opptil 75 grader C. Disse 125V -beholderne har tre ganger tørkekontaktmekanisme for langvarig oppbevaring av plugger. Velg mellom et stort utvalg av disse 15 / 20A -beholderne, tilgjengelige i hvite, brune, mandel, grå, svart, elfenben og lyse mandelfarger.