Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR15BLK Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Svart, 1 Pk | AC8UKR 3DVU3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLK rett kontakt, dupleks, 15A 125V, svart, 1 stk.

På lager
Vare: AC8UKR Modell: DR15BLKKryssreferanse: 3DVU3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps15
søknad MiljøKommersielle miljøer
FARGESvart
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter15 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseSpesifikasjon
Høyde3.28 "
HP1/2
Lengde1.29 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-15R
NEMA-vurdering5-15R
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Utløpstypedekoratør
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseStyle Line, jording
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
VærbestandigNei
Bredde1.06 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536490080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-konfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingProd. BeskrivelseLedningsstørrelseKarakterHøydePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR15 rett kontakt, dupleks, 15A 125V, brun, 1 pk | AC8UKP 3DVU1 DR155-15R15brun5-15RStyle Line, jording# 14 AWG til # 10 AWG15 A3.28 "114NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR15GRY Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Grå, 1 Pk | AC8UKT 3DVU4 DR15GRY5-15R15Grå5-15RStyle Line, jording# 14 AWG til # 10 AWG15 A3.28 "114NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR15I Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Elfenben, 1 Pk | AC8UKU 3DVU5 DR15I5-15R15Elfenbein5-15RStyle Line, jording# 14 AWG til # 10 AWG15 A3.28 "120NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR15WHI Rett kontakt, Dupleks, 15A 125V, Hvit, 1 Pk | AC8UKV 3DVU7 DR15WHI5-15R15Hvit5-15RStyle Line, jording# 14 AWG til # 10 AWG15 A3.28 "121NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20 rett kontakt, tosidig, 20A 125V, brun, 1 stk | AC8UKW 3DVU8 DR205-20R20brun5-20RStyle Line, jording# 12 AWG til # 10 AWG20 A1.29 "149NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20BLK Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Svart, 1 Pk | AC8UKY 3DVX1 DR20BLK5-20R20Svart5-20RStyle Line, jording# 12 AWG til # 10 AWG20 A1.29 "149NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS DR20GRY Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Grå, 1 Pk | AC8UKZ 3DVX2 DR20GRY5-20R20Grå5-20RStyle Line, jording# 12 AWG til # 10 AWG20 A1.29 "162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15BLK rett kontakt, dupleks, 15A 125V, svart, 1 stk.
114NOK / enhet