Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-6423 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAQ 5JRW6

80/20 25-6423 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAQ Modell: 25-6423Kryssreferanse: 5JRW6
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
1 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A31.24 mm
Dimensjon AA10.69 mm
Dimensjon B8 mm
Dimensjon C23.24 mm
Dimensjon D1.8 mm
Dimensjon E66.29 mnm
Dimensjon F3.99 mm
Dimensjon G58.32 mm
Dimensjon H7.8 mm
Dimensjon J16.48 mm
Dimensjon K3.99mm
Dimensjon L99.26mm
Dimensjon M47 mm
Dimensjon N23.5mm
Dimensjon P (in.)11mm
Dimensjon Q37.13 mm
Dimensjon R8.48 mm
Dimensjon S25 mm
Dimensjon U6.53 mm
Dimensjon V6.53 mm
Dimensjon W82.23 mm
Dimensjon X25 mm
Dimensjon Y25 mm
Dimensjon Z11 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse8 mm
Klasse6105-T5
Høyde31.25
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter50 mm
Monteringshull Dia.6.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde31.25mm
Total lengde47mm
Samlet bredde99.26mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde6.5mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#8 FHS
typenDobbel flens
Bredde99.26

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6423 lineært lager, 4 spor, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern1 232 NOK
80/20 6523 Lineærlager, 4 spor, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 287 NOK
80/20 40-6523 Lineærlager, Bremsehull, 4 spor, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-6423 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminium
1 245 NOK / enhet