Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6423 lineært lager, 4 spor, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium | AC3BLX 2RCJ9

80/20 6423 lineært lager, 4 spor, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AC3BLX Modell: 6423Kryssreferanse: 2RCJ9
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
1 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde3.937 "
Boltstørrelse1 / 4-20
FARGEFjern
Dimensjon A1.218 "
Dimensjon AA0.406 "
Dimensjon B0.312 "
Dimensjon C0.906 "
Dimensjon D0.094 "
Dimensjon E2.63 "
Dimensjon F0.156 "
Dimensjon G2.318 "
Dimensjon H0.306 "
Dimensjon J0.654 "
Dimensjon K0.156 "
Dimensjon L3.938 "
Dimensjon M1.875 "
Dimensjon N0.938 "
Dimensjon P (in.)0.438 "
Dimensjon Q1.469 "
Dimensjon R0.344 "
Dimensjon S1"
Dimensjon U0.265 "
Dimensjon V0.257 "
Dimensjon W3.25 "
Dimensjon X1"
Dimensjon Y1"
Dimensjon Z0.438 "
Finishanodize
Flensetykkelse0.312 inn.
Klasse6105-T5
Høyde1.218
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)1 / 4-20
Monteringshull0.257 "
Monteringshullsenter2"
Monteringshull Dia.0.257 "
Total høyde1.218 "
Total lengde1.875 "
Samlet bredde3.937 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.255 "
Trådstørrelse#8 FHS
typenDobbel flens
Bredde3.937 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6523 Lineærlager, 4 spor, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 287 NOK
80/20 25-6423 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAQ 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AluminumFjern1 245 NOK
80/20 40-6523 Lineærlager, Bremsehull, 4 spor, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6423 lineært lager, 4 spor, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium
1 232 NOK / enhet