Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-6523 Lineærlager, Bremsehull, 4 spor, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAV 5JRX0

80/20 40-6523 lineært lager, bremsehull, 4 spor, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAV Modell: 40-6523Kryssreferanse: 5JRX0
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
1 156 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A50 mm
Dimensjon AA17.42 mm
Dimensjon B9mm
Dimensjon C41 mm
Dimensjon D2.58 mm
Dimensjon E105.31 mm
Dimensjon F6.15 mm
Dimensjon G93.01 mm
Dimensjon H12.32 mm
Dimensjon J19 mm
Dimensjon K6.15mm
Dimensjon L143.31mm
Dimensjon M75 mm
Dimensjon N40mm
Dimensjon P (in.)17.5mm
Dimensjon Q51.66 mm
Dimensjon R9.5 mm
Dimensjon S40 mm
Dimensjon U8.71 mm
Dimensjon V8.33 mm
Dimensjon W124.31 mm
Dimensjon X40 mm
Dimensjon Y40 mm
Dimensjon Z17.5 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse9 mm
Klasse6105-T5
Høyde50mm
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter80 mm
Monteringshull Dia.8.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde50mm
Total lengde75mm
Samlet bredde143.3mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde8.12mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#10 FHS
typenDobbel flens
Bredde143.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6423 lineært lager, 4 spor, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern1 126 NOK
80/20 6523 Lineærlager, 4 spor, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 tommer størrelse, aluminium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 174 NOK
80/20 25-6423 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 47 mm x 86.2 mm x 31.3 mm, aluminium | AE4FAQ 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AluminumFjern1 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-6523 lineært lager, bremsehull, 4 spor, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium
1 156 NOK / enhet