Sak | 0 graders sving |
Bearing Type | Kulelager, permanent smurt bronsebøssing, UHMW PAD |
Brakettfarge | Fjern Anodize |
Brems | Side, Topp |
FARGE | Fjern |
Grad | 45, 90 |
Dimensjon A | 25 mm |
Dimensjon AA | 0.406" , 0.5" , 0.625" , 0.75" , 10.64 mm , 10.69 mm , 12.5 mm , 17.42 mm , 20 mm |
Dimensjon AB | 0.406" , 0.625" , 10.69 mm , 17.42 mm |
Dimensjon B | 75 mm |
Dimensjon C | 39.3 mm |
Dimensjon D | 25 mm |
Dimensjon E | 25 mm |
Dimensjon F | 31.88 mm |
Dimensjon G | 0.12", 0.163", 0.187", 0.188", 0.188", 0.19", 0.204", 0.25", 0.257", 0.266", 0.281", 0.306", 0.312" 0.313, 0.328, 0.397, 0.398, 0.406, 0.438, 0.493 , 0.5", 0.544", 0.616 " , 0.617", 0.625", 0.656", 0.688", 0.75", 0.875", 0.942", 0.971", 1", 1.31" , 1.312", 1.426", 1.464", 1.5", 1.6", 1.875, 10". 10.31" , 10.8" , 11.26" , 11" , 12.32" , 12.5" , 15.67" , 15.97 mm , 17.36" , 17.48 mm , 18 mm , 2 mm , 2.005 mm , 2.1mm , 2.125 mm , 2.15 mm, 2.318 mm. , 2.74 mm , 2.81 mm , 2.875 mm , 20" , 22" , 22.9" , 23" , 25" , 25.4" , 29.08 mm , 3" , 3.505" , 30 mm , 33.15 mm , 36 mm 38.1, 38.2 mm , 4 mm 4.31 mm, 40 " , 45", 47 mm , 5.8 mm , 50 mm , 52.82 mm , 58.32 mm , 6 mm , 6.48" , 6.8 mm , 7.8 mm , 7.94 mm , 76 mm , 8.3 mm , 8.5 mm 8.9, 80 mm 9.5, 93.01 mm. , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm |
Dimensjon H | 0.156", 0.166", 0.187", 0.188", 0.204", 0.225", 0.234", 0.25", 0.257", 0.281", 0.306", 0.328", 0.36", 0.493", 0.5", 0.75", 0.875. , 0.971" , 1" , 1.062" , 1.063", 1.312", 1.463", 1.464", 1.5", 1.625", 10", 117.48", 12", 12.32 mm, 12.5 mm, 13.51 mm, 16 mm. mm , 19 mm , 2 mm , 20" , 25 mm , 3 mm , 3 mm , 3.5" , 3.99 mm , 30 mm , 4.625 mm , 40.15" , 40 mm , 45 mm , 50 mm , 6.15 mm , 6.2 mm , 6.8 mm , 7. 7.8 mm , 8.3 mm , 8.33 mm , 80 mm , 9 mm |
Dimensjon J | 0.082", 0.094", 0.125", 0.187", 0.188", 0.203", 0.23", 0.25", 0.281", 0.328", 0.365", 0.469", 0.485", 0.53", 0.654", 0.656 , 0.686" , 0.748" , 0.937" . 1 mm , 1.312" , 1.377 " , 1.5" , 1.563 mm , 11.6" , 12.92 mm , 130.18 mm , 16.47 mm , 16.48 mm , 17.42" , 18.5 mm , 19 mm , 2 mm , 2.06 mm , 2.375 mm, 29.9 mm, 3 mm 33.25 mm , 34.5 mm , 37 mm , R 40" x 5.125" , R 50" x 52.83" |
Dimensjon M | 0.078", 0.125", 0.25", 0.437", 0.5", 0.563", 0.656", 0.75", 0.84", 0.875", 0.938", 1", 1.125", 1.406", 1.5", 1.875, 100", 160, 2.5, 2.812, 23.5 , 25" , 3 mm , 3.18 mm , 3.3" , 37.5" , 4 mm , 4.125 mm , 40" , 47 mm , 6 mm , 62.5 mm , 7" , 75" , 8 mm , 10 mm , 80 mm, 88 mm, XNUMX mm mm , XNUMX mm/XNUMX mm , XNUMX mm , XNUMX mm |
Dimensjon Q | 0.343" , 0.375", 0.5" , 1" , 1.469" , 1.5" , 1.875" , 2" , 2.812" , 25 mm , 37.13 mm , 40 mm , 51.66 mm, 8.48 mm |
Dimensjon R | 0.344" , 0.375" , 1" , 1.468" , 1.5" , 2" , 25 mm , 37.05 mm , 4" , 40 mm , 51.56 mm , 6" , 8.48 mm , 9.5 mm |
Dimensjon S | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.53 mm , 8.71 mm |
Dimensjon T | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Dimensjon U | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.343" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Dimensjon V | 0.257", 0.265", 0.328", 0.343", 0.344", 0.438", 0.656", 1" , 1.5" , 11 mm, 17.5 mm, 25 mm 40, 6.3 mm, 6.53, 8.33 mm. , 8.71 mm |
Dimensjon W | 0.257", 0.328", 0.343", 0.375", 0.5", 0.656", 12.5 mm, 124.31 mm, 2.25", 20 mm, 3.25" , 4.75 mm 57.12, 6.3, 6.53" , 8.23 mm , 8.33 mm , 82.23 mm , 84.12 mm , 9.53 mm |
Dimensjon X | 0.343" , 0.375" , 0.406" , 0.625" , 1" , 1.5" , 10.69 mm , 124.31 mm , 17.42 mm , 2.25" , 25 mm , 3.25" , 4.75" , 40" 57.12 mm, 8.23 mm , 82.23 mm , 84.12 mm |
Dimensjon Y | 0.406" , 0.438" , 0.625" , 0.656" , 1" , 1.5" , 10.69 mm , 11 mm , 17.42 mm , 17.5 mm , 25 mm , 40 mm |
Dimensjon Z | 0.406" , 0.438" , 0.5" , 0.625" , 0.656" , 0.75" , 1" , 1.5" , 10.64 mm , 11 mm , 12.5 mm , 17.42 mm 17.5 mm , 20 mm 25 mm , 40 mm |
Drop Lock | 2 grader |
Finish | anodize |
Pakningspaneltykkelse | 1-4 mm , 2-6 mm , 4-6 mm |
Klasse | 6105-T5 |
Hullstørrelse | 0.201 ", 0.281" |
Lastekapasitet | 1000 lbs. , 113.64 kg , 125 lbs. , 1701 kg , 2268 kg , 2300 lbs. , 250 lbs. , 317 kg , 3750 lbs. , 453 kg , 5000 lbs. , 68 kg , 70 lbs. |
Smøring | Tørk |
Materiale | Aluminum |
Maks. Laste | 18 kg , 30 Nm / 22 ft. lbs. , 34 kg , 40 lbs. , 40 Nm/ 29 ft. lbs. , 40 Nm/ 30 fot lbs. , 70 lbs. |
Elastisitetsmodul | 10200000 lbs./ sq. in. , 70326.5 N/sq. mm |
Treghetsmoment | 0.0442 tommer 4 , 0.0492 tommer 4 , 0.1765 tommer 4 , 0.1772 tommer 4 , 0.1853 tommer 4 , 0.1921 tommer 4 , 0.2542 tommer 4 , 0.2631 tommer 4 , 0.5509 tommer , 4 tommer 0.6826 cm 4 1.7726 cm4 , 13.787 cm4 , 13.9604 cm4 , 171.6341 in4 , 2.6861 cm4 , 2.7221 cm4 , 21.1231 in4 , 3.4133 cm4 , 36.3307 cm4 , 9.2029 cm4 |
Treghetsøyeblikk - IX | 0.0443 tommer 4 , 0.166 tommer 4 , 0.1729 tommer 4 , 0.3078 tommer 4 , 0.9711 tommer 4 , 1.3847 tommer 4 , 1.3881 tommer 4 , 1.8042 tommer 4 , 1.8127 tommer 4 cm 104.2072, 4 cm 1111.9793 , 4 cm12.1714 , 4 cm132.0109 , 4 cm178.4968 , 4 cm19.6933 , 4 in2.6959 , 4 in22.03 . 4 cm3.4133 , 4 cm306.3198 , 4 cm4.5357 , 4 cm5.6929 , 4 cm6.9991 , 4 cm66.4788 |
Treghetsøyeblikk - IY | 0.0541 in4, 0.0833 in4, 0.1238 in4, 0.1665 in4, 0.173 in4, 0.3935 in4, 0.4061 in4, 0.4824 in4, 0.4957 in4, 0.5897 cm .4 cm0.7097 , 4 cm1.2133 , 4 cm16.3044 , 4 cm16.4684 , 4 cm16.6107 , 4 cm179.4968 . 4 cm18.7791 , 4 cm2.6959 , 4 cm25.2637 , 4 cm25.2917 , 4 cm3.1966 , 4 cm3.4133 |
Antall hull | 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Putemateriale | UHMW Plast |
Prosess | Malet |
Lagerlengde | 1841.5 mm , 2 m , 72.5" |
Stud Lengde | 0.5" , 0.75" , 12 mm , 20 mm , 40 mm |
Stud materiale | Karbonstål |
Flateareal | 0.2228 kvm, 0.2889 kvm, 0.355 kvm, 0.435 kvm, 0.437 kvm, 0.482 kvm, 0.483 kvm 0.7806 sq . in. , 0.787 sq. in. , 0.827 sq. in. , 0.844 sq. in. , 0.882 sq. in. . , 0.896 sq. cm , 1.138 sq. in. , 1.140 sq. in. , 1.152 sq . cm1.228, 1.591 sq.cm, 1.682 sq. in., 1.722 sq. in., 10.982 sq. in., 11.074 sq. in., 11.174 sq. in., 12.532 sq. 12.615 kvm . cm , 13.743 sq. in. , 15.332 sq. in. , 2.036 sq. in. , 2.077 sq. in. , 2.659 sq. , 2.746 kvm , 2.75 kvm , 2.763 kvm. tommer, 20.014 kvm, 21.927 kvm, 23.573 kvm, 3.002 kvm, 3.144 kvm, 3.212 kvm, 3.528 kvm 4.857, 43.49 kvm |
Temp. Område | 0-150 grader. F |
Tråd Dia. | 1/4 , 1/4 SHCS , 10-32 FHSCS , 3/16 , 5/16 , 5/16 SHCS , 5/32 |
tråd Lengde | 0.31" , 0.375" , 10.6mm , 25mm , 6.8mm |
Trådstørrelse | #10 FHS, #8 FHS, 1/2"-13, 1/4"-20, 1/4"-20 SHCS, 10-32 x 0.75 SHCS, 3/8"-16, 5/16"-18 , 5/16"-18 x 1.3 SHCS , 7/16"-14 , M10 x 1.5 , M10 x 1.50 , M12 x 1.75 , M4 x 14 mm SHCS , M5 x 0.8 , M5 x 18 mm SHCS , M , M , M M6 x 6 mm SHCS , M1 , M6 x 20 , M8 x 8 mm SHCS , M1.25 x 8 mm |
Gjengetype | Full tråd |
typen | Dobbelflens, Dobbel Lang, Dobbel Kort, Dobbel Tvillingflens, Boltløs, Høysyklus Dobbelflens, Høysyklus Enkelflens, Rulle, Enkelflens, Enkelflensmontering, Enkel Lang, Enkel Kort, Enkelt Twinflens, Boltløs, Firkantet, Boltløs, T-spor |
Hjulfarge | Svart blå |
Strekkgrense | 241.1 N/sq. mm , 35000 psi |