Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4397 Pivot, 0 grader, 4-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium, klar | AC3BQN 2RCY3

80/20 4397 Pivot, 0 grader, 4-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BQN Modell: 4397Kryssreferanse: 2RCY3
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak0 graders sving
FARGEFjern
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B4.5 "
Dimensjon C2.318 "
Dimensjon D1.5 "
Dimensjon E1.5 "
Dimensjon F1.945 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
ProsessMalet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7610100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 4197 Pivot, 0 grader, 3-1/64 x 3-1/32 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01 "1.63 "Aluminum373NOK
80/20 25-4197 Pivot, 0 grader, 75 mm x 76.2 mm, aluminium, klar | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmAluminum385NOK
80/20 40-4397 Pivot, 0 grader, 120 mm x 120.7 mm, aluminium, klar | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmAluminum396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4397 Pivot, 0 grader, 4-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium, klar
404NOK / enhet