Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2306 Svingbart hjul, delt, sidebrems, 125 lb., stål/mykt gummi, svart | AA7XUP 16U363

80/20 2306 Svingbart hjul, brøkdel, sidebrems, 125 lb., stål/mykt gummi, svart

På lager
Vare: AA7XUP Modell: 2306Kryssreferanse: 16U363
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
BremsSide
FARGESvart
Dimensjon A5"
Dimensjon B5.531 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D3.875 "
Finishsink
Lastekapasitet125 kg
MaterialeStål/mykt gummi
Trådstørrelse7/16 "-14
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)18.26
Skipets lengde (cm)14.12
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLastekapasitetPris
80/20 2299 Svingbare hjul, brøkdel, toppbrems, 70 lb., stål/mykt gummi, svart | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70 lbs.122NOK
80/20 65-2344 Svingbare hjul, metrisk, toppbrems, 68 kg kapasitet, stål/mykt gummi, svart | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg641NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2306 Svingbart hjul, brøkdel, sidebrems, 125 lb., stål/mykt gummi, svart
244NOK / enhet