Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2299 Svingbare hjul, brøkdel, toppbrems, 70 lb., stål/mykt gummi, svart | AC3BPM 2RCV6

80/20 2299 Svingbare hjul, brøkdel, toppbrems, 70 lb., stål/mykt gummi, svart

På lager
Vare: AC3BPM Modell: 2299Kryssreferanse: 2RCV6
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
BremsGod
FARGESvart
Dimensjon A2"
Dimensjon B2.531 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D1.812 "
Finishsink
Lastekapasitet70 lbs.
MaterialeStål/mykt gummi
Trådstørrelse3/8 "-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLastekapasitetPris
80/20 2306 Svingbart hjul, delt, sidebrems, 125 lb., stål/mykt gummi, svart | AA7XUP 16U363 23065"5.531 "1.5 "125 kg259NOK
80/20 65-2344 Svingbare hjul, metrisk, toppbrems, 68 kg kapasitet, stål/mykt gummi, svart | AF8ZWX 29PA39 65-2344125 mm140.5 mm30mm68kg638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2299 Svingbare hjul, brøkdel, toppbrems, 70 lb., stål/mykt gummi, svart
130NOK / enhet