Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 65-2344 Svingbare hjul, metrisk, toppbrems, 68 kg kapasitet, stål/mykt gummi, svart | AF8ZWX 29PA39

80/20 65-2344 Svingbare hjul, metrisk, toppbrems, 68 kg kapasitet, stål/mykt gummi, svart

På lager
Vare: AF8ZWX Modell: 65-2344Kryssreferanse: 29PA39
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
641NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
BremsGod
FARGESvart
Dimensjon A125 mm
Dimensjon B140.5 mm
Dimensjon C30mm
Dimensjon D98.43 mm
Finishsink
Lastekapasitet68kg
MaterialeStål/mykt gummi
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8302200000

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CLastekapasitetPris
80/20 2306 Svingbart hjul, delt, sidebrems, 125 lb., stål/mykt gummi, svart | AA7XUP 16U363 23065"5.531 "1.5 "125 kg244NOK
80/20 2299 Svingbare hjul, brøkdel, toppbrems, 70 lb., stål/mykt gummi, svart | AC3BPM 2RCV6 22992"2.531 "1.5 "70 lbs.122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 65-2344 Svingbare hjul, metrisk, toppbrems, 68 kg kapasitet, stål/mykt gummi, svart
641NOK / enhet