Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2086 Hengsel, 4 hull, 40 lb., aluminium, klar | AE4EXR 5JRL8

80/20 2086 Hengsel, 4 hull, 40 lb., aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EXR Modell: 2086Kryssreferanse: 5JRL8
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel av aluminium
FARGEFjern
Dimensjon A2"
Dimensjon B0.469 "
Dimensjon C0.5 "
Dimensjon D2"
Dimensjon E0.257 "
Dimensjon F1"
Dimensjon G1"
Dimensjon H0.257 "
Dimensjon J0.469 "
Dimensjon K0.167 "
Dimensjon L0.167 "
Dimensjon M0.078 "
Finishanodize
Klasse6061-T6, 5052-H32/34
MaterialeAluminum
Maks. Laste40 lbs.
ProsessStempling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaks. LastePris
80/20 25-2086 Hengsel, 4 hull, 18 kg, aluminium, klar | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg217NOK
80/20 40-2085 Hengsel, 4 hull, 34 kg, aluminium, klar | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg283NOK
80/20 2085 Hengsel, 4 hull, 70 lb., aluminium, klar | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.297NOK
80/20 2086-SORT Sort 10 S Aluminium Hengsel | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----182NOK
80/20 2085-SORT Sort 15 S Aluminium Hengsel | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2086 Hengsel, 4 hull, 40 lb., aluminium, klar
217NOK / enhet