Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2085 Hengsel, 4 hull, 70 lb., aluminium, klar | AE4EXT 5JRL9

80/20 2085 Hengsel, 4 hull, 70 lb., aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EXT Modell: 2085Kryssreferanse: 5JRL9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel av aluminium
FARGEFjern
Dimensjon A3"
Dimensjon B0.686 "
Dimensjon C0.75 "
Dimensjon D3"
Dimensjon E0.328 "
Dimensjon F1.5 "
Dimensjon G1.5 "
Dimensjon H0.328 "
Dimensjon J0.686 "
Dimensjon K0.25 "
Dimensjon L0.25 "
Dimensjon M0.125 "
Finishanodize
Klasse6061-T6, 5052-H32/34
MaterialeAluminum
Maks. Laste70 lbs.
ProsessStempling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaks. LastePris
80/20 25-2086 Hengsel, 4 hull, 18 kg, aluminium, klar | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg217NOK
80/20 40-2085 Hengsel, 4 hull, 34 kg, aluminium, klar | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg283NOK
80/20 2086 Hengsel, 4 hull, 40 lb., aluminium, klar | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.217NOK
80/20 2086-SORT Sort 10 S Aluminium Hengsel | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----182NOK
80/20 2085-SORT Sort 15 S Aluminium Hengsel | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2085 Hengsel, 4 hull, 70 lb., aluminium, klar
297NOK / enhet