Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-2085 Hengsel, 4 hull, 34 kg, aluminium, klar | AE4EXE 5JRK7

80/20 40-2085 Hengsel, 4 hull, 34 kg, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EXE Modell: 40-2085Kryssref: 5JRK7
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel av aluminium
FARGEFjern
Dimensjon A76.2 mm
Dimensjon B17.42 mm
Dimensjon C19.05 mm
Dimensjon D76.2 mm
Dimensjon E8.33 mm
Dimensjon F38.1 mm
Dimensjon G38.1 mm
Dimensjon H8.33 mm
Dimensjon J17.42 mm
Dimensjon K6.35mm
Dimensjon L6.35mm
Dimensjon M3.18 mm
Finishanodize
Klasse6061-T6, 5052-H32/34
MaterialeAluminum
Maks. Laste34kg
ProsessStempling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaks. LastePris
80/20 25-2086 Hengsel, 4 hull, 18 kg, aluminium, klar | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg217NOK
80/20 2086 Hengsel, 4 hull, 40 lb., aluminium, klar | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.217NOK
80/20 2085 Hengsel, 4 hull, 70 lb., aluminium, klar | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.297NOK
80/20 2086-SORT Sort 10 S Aluminium Hengsel | CN7WPG 63PD95 2086-BLACK----182NOK
80/20 2085-SORT Sort 15 S Aluminium Hengsel | CN7WPH 63PD94 2085-BLACK----242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-2085 Hengsel, 4 hull, 34 kg, aluminium, klar
283NOK / enhet